Kegellager Timken 9378/9321, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 51.473 mm

Timken kegelrollager 9300

Zie technische informatie
Referenties
Timken:9378/9321
Rubix:03325417
EAN:0053893052250
TIMKEN 9378/9321 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte51,473 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9378/9321 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,388x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht5351 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte51,473 mm
Type lagerspelingcn
Serie9300
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.136,03 excl. BTW
/ stuk
1.374,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen