Kegellager Timken 593-90182, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 82.55 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:593-90182
Rubix:03382226
Fabrikant:100156198
EAN:0053893065335
TIMKEN 593-90182 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 593-90182 CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht5717 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking5717,1 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
€ 899,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.088,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.