Kegellager Timken HM88547, Buitendiameter: 73.03 mm | Binnendiameter: 33.337 mm | Breedte: 29.37 mm

Timken kegelrollager HM

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM88547
Rubix:03384224
Fabrikant:100005025
EAN:0053893429274
TIMKEN HM 88547 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter33,337 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 88547 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking357 g
Binnendiameter33,337 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr103000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 65,95 excl. BTW
/ stuk
€ 79,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.