Kegellager Timken HM926710D, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 99 mm

Timken kegelrollager HM

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926710D
Rubix:03385112
Fabrikant:100098610
EAN:0053893710945
TIMKEN HM 926710 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926710 D CUP


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x234,95x234,95 mm
Gewicht verpakking5810,1 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte99 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.079,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.516,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.