Kegellager Timken 555S, Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 36.678 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:555S
Rubix:03383818
Fabrikant:100038376
EAN:0053893053011


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,678 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 555 S CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,678x91,821x91,821 mm |
| Logistiek gewicht | 1402 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1401,6 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 36,678 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,39 kg |
| Serie | 555s |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,678 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 248000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 226000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,89 excl. BTW
/ stuk
€ 158,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen