Kegellager Timken 42350-90017, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 66.548 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:42350-90017
Rubix:03383659
Fabrikant:100042577
EAN:0053893283975
TIMKEN 42350-90017 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte66,548 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 42350-90017 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,548x149,352x149,352 mm
Logistiek gewicht4114 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking4114,1 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter149,225 mm
Breedte66,548 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.006,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.217,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen