Kegellager Timken LM814849, Buitendiameter: 117.47 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 25.4 mm
Timken kegelrollager LM814800
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM814849
Rubix:03384450
Fabrikant:100100063
EAN:0053893696812


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,47 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 814849 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 619,2 g |
| Binnendiameter | 77,788 mm |
| Buitendiameter | 117,47 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm814800 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,69 excl. BTW
/ stuk
€ 150,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen