Kegellager Timken 5BC/NP224896, Buitendiameter: 42.86 mm | Binnendiameter: 24.26 mm | Breedte: 9.53 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:5BC/NP224896
Rubix:03323993
EAN:0053893984766


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,26 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42,86 mm |
| Breedte | 9,53 mm |
Productdetails : TIMKEN 5 BC/NP 224896 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken 5BC/NP224896 eenrijig kegellager. Afmetingen 24,26 x 42,86 x 9,53 mm en standaard precisie, voor betrouwbare krachtoverdracht.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 24,26 mm |
| Buitendiameter | 42,86 mm |
| Breedte | 9,53 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,06 kg |
| Koker | staal |
| Norm | PRECISION STANDARD PRECISION |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,00 excl. BTW
/ stuk
€ 45,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen