TIMKEN M 241549 CONE

Timken kegelrollager M241500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M241549
Rubix:03384465
Fabrikant:100184912
EAN:0053893542867
TIMKEN M 241549 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 241549 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)298,45x298,45x63,5 mm
Gewicht verpakking7946,9 g
Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,95 mm
Seriem241500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.815,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.407,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen