TIMKEN LM 12749 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM12749
Rubix:03384402
Fabrikant:100059801
EAN:0053893176772
TIMKEN LM 12749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter21,987 mm
Buitendiameter45,974 mm
Breedte16,637 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 12749 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking77,1 g
Binnendiameter21,987 mm
Buitendiameter45,974 mm
Breedte16,637 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a35300 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca38600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 19,19 excl. BTW
/ stuk
€ 23,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen