Referenties
SKF:TLMR 201
Rubix:A0615267
EAN:7316575884949



Productdetails : SKF TLMR 201 AUTOMATISCHE SMEERUNIT
De automatische SKF-smeermiddeldispenser is een eenpuntsdispenser voor de bevoorrading van individuele smeerpunten. Met een relatief hoge druk van 30 bar overbrugt dit smeertoestel lange afstanden en levert het optimale resultaten op moeilijk bereikbare of gevaarlijke smeerpunten. Dankzij het brede temperatuurbereik en de stabiele constructie is het TLMR-smeerapparaat geschikt voor bedrijfsomstandigheden met wisselende temperaturen en trillingen.
Sterke punten
- Flexibele temperatuuronafhankelijke doseersnelheid van 1 tot 24 maanden
- Beschikbare cartridges van 120 en 380 ml SKF vet
- Maximale afvoerdruk van 30 bar (435 psi) tijdens de doseerperiode
- Breed temperatuurbereik, vooral geschikt voor machinekamers, warme ventilatortoepassingen en windturbinetoepassingen
- Beschikbare cartridges van 120 en 380 ml SKF vet
- Maximale afvoerdruk van 30 bar (435 psi) tijdens de doseerperiode
- Breed temperatuurbereik, vooral geschikt voor machinekamers, warme ventilatortoepassingen en windturbinetoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smeertoestel met 12-24 vdc |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Model | tlmr 201 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,22 excl. BTW
/ stuk
€ 354,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen