Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-06
Rubix:A0917021
Fabrikant:6502-0022-00-06
EAN:8717981060764

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M8X100L 6502-0022-00-06
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | accessoire voor yokota ydp-13; ophangbout m8 x 100 mm |
| Diameter | 8 mm |
| Type | ophangbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,17 excl. BTW
/ stuk
€ 35,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen