GEDORE KOGELGEWRICHTTREKKER 37X78X75MM - 1.72/4

Kogelgewrichttrekker 1.72

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.72/4
Rubix:10050161
Fabrikant:8030650
EAN:4036976106022
GEDORE KOGELGEWRICHTTREKKER 37X78X75MM - 1.72/4

Technische samenvatting

Inwendige capaciteit37 mm
Uitwendige capaciteit75 mm
Diepte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE KOGELGEWRICHTTREKKER 37X78X75MM - 1.72/4


De GEDORE 1.72 serie bevat meerdere kogelgewrichttrekkers en is ontworpen voor het demonteren van kogelgewrichten zonder beschadiging van omliggende onderdelen en afdichtingen. Deze trekkers zijn afgestemd op verschillende afmetingen kogelgewrichten. Elke trekker is vervaardigd uit gegoten en bewerkt staal en is voorzien van een verchroomde afwerking, wat een langere levensduur en eenvoudig onderhoud garandeert.

Kenmerken:
Deze GEDORE kogelgewrichttrekkers zijn ontwikkeld om het demonteren van kogelgewrichten (zoals stuurtangen, fuseekogels, stabilisatorstangen en spoorstangen) te vereenvoudigen. Het ontwerp maakt een gecontroleerde en gelijkmatige extractie mogelijk, waardoor de belasting op omliggende componenten wordt beperkt. Het gebruik van gegoten en bewerkt staal garandeert een hoge mechanische sterkte, terwijl de verchroomde afwerking een goede corrosiebescherming biedt en het reinigen na gebruik vergemakkelijkt. Elk model is afgestemd op een specifiek diameterbereik, waardoor uiteenlopende typen kogelgewrichten en voertuigen kunnen worden bediend. De schroefdraad van de centrale drukbout zorgt voor een gelijkmatige en nauwkeurige drukkracht, waardoor beschadiging van de zitting of de conus van het kogelgewricht wordt voorkomen.

Specificaties:
• Materiaal: gegoten en bewerkt staal
• Afwerking: verchroomd
• Uitvoeringen: meerdere maten beschikbaar
• Inwendige diameter: 18 tot 46 mm (afhankelijk van uitvoering)
• Nuttige hoogte: 35 tot 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Uitwendige diameter: 40 tot 90 mm (afhankelijk van model)
• Drukbout: M14×1,5 × 50 mm (modellen 1.72/1 en 1.72/2); M18×1,5 × 80 mm (model 1.72/3); G 1/2 × 110–140 mm (modellen 1.72/4 en 1.72/4A); G 3/4 × 160 mm (model 1.72/5A)
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 27 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 0,3 tot 2,8 kg
Ball joint puller 37x78x75 mm For the simple and damage-free removal of ball pins on track rods and push rods

Sterke punten

• Gecontroleerde en veilige extractie van kogelgewrichten zonder beschadiging
• Goede corrosiebestendigheid dankzij verchroomde afwerking
• Breed toepassingsbereik door meerdere maten
• Robuuste en goed gedimensioneerde drukbout voor efficiënt werken

Toepassingen

Dit product is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen in de auto-industrie, onafhankelijke garages en technische diensten van wagenparken. Het is ideaal voor werkzaamheden aan stuur- en ophangingssystemen waarbij kogelgewrichten moeten worden verwijderd zonder schade. Het kan ook worden gebruikt in industriële omgevingen voor het mechanisch onderhoud van machines die zijn uitgerust met soortgelijke gewrichten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1650 g
Inwendige capaciteit37 mm
Uitwendige capaciteit75 mm
Diepte78 mm
Gebruikvoor het eenvoudige en zachte uitduwen van kogelgewrichtbouten op trekstangen of duwstangen.
Diameter22 mm
Typekogelgewrichttrekker
Aangepaste tariefcode82055980
€ 87,55 excl. BTW
/ stuk
€ 105,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen