Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-07
Rubix:A0917020
Fabrikant:6502-0022-00-07
EAN:8717981080625

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M8X150L 6502-0022-00-07
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-13; voor het plaatsen en verwijderen van dowel-pennen (stiften) in matrijzen en persen. |
| Diameter | 8 mm |
| Type | ophangbout m8 x 150l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen