Referenties
Bahco:4542-A/B
Rubix:A0772541
EAN:7314150224630

Productdetails : BAHCO TREKKERBODY 4542-A 4542-A/B
Trekkers met drie armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Dubbelzijdige armen, één eind breed, het andere eind smal. Reserve klauw. 4542-A/B voor 4542-A. 4542-B/B voor 4542-B. 4541K: Reserve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4542-A (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4542-B (M18x1.5x240, SW 19, 485 g).
Sterke punten
•Extractor: three arms
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Made of special steel
Galvanised finish
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
Spare spindle
Sturdy construction of the claws. Resists heavy stress
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 225 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 130 mm |
| Extractievermogen | 4,5 t |
| Gebruik | voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven en tandwielen. |
| Diameter | 18 mm |
| Type | 3-armige trekker (gegalvaniseerd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,35 excl. BTW
/ stuk
€ 31,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
