SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS8, 25MM MXS-AS8-X12
Toebehoren voor MXS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MXS-AS8-X12
Rubix:05267341
Fabrikant:MXS-AS8-X12
EAN:3618036341317

Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS8, 25MM MXS-AS8-X12
Toepassingen waarbij een nauwkeurige beweging van 10 tot 150 mm (1/2 -6") nodig is, vereisen meestal het gebruik van een cilinder en een precisiegeleider. De MXS-serie voldoet aan deze eisen door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengtes en compatibel met standaard sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uit- of intrekken van de stang of voor beide bewegingen binnen een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er vele andere standaardopties, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.
Accessory
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Type | mxs accessoires |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,30 excl. BTW
/ stuk
€ 43,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen