SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS16 MXS-BT16

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXS-BT16
Rubix:05267888
Fabrikant:MXS-BT16
EAN:3618036340815
SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS16 MXS-BT16
Technische samenvatting
Typemxs accessoires
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS16 MXS-BT16


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,40 excl. BTW
/ stuk
88,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen