SMC BEUGEL MY-J16

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MY-J16
Rubix:05267120
EAN:3618036330304
SMC BEUGEL MY-J16
Technische samenvatting
Typemy1b toebehoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BEUGEL MY-J16


Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht107 g
Typemy1b toebehoren
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,43 excl. BTW
/ stuk
30,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen