SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S16A

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY-S16A
Rubix:05267166
EAN:3618036330205
SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S16A

Technische samenvatting

Typemy1b toebehoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZIJ BEUGEL MY MY-S16A


Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x26x5 mm
Logistiek gewicht3 g
Typemy1b toebehoren
Land van oorsprongJP
€ 4,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen