SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ1000-FPG-C4C4
Rubix:05297530
Fabrikant:VQ1000-FPG-C4C4
EAN:3618036557336
SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4

Technische samenvatting

Typevq1000-accessoire
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ONDERDEEL 5 POORT VENTIEL VQ1000-FPG-C4C4


Het dubbele terugslagklepblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan worden gebruikt voor de buizen aan de uitlaatzijde om een cilinder gedurende lange tijd in de tussenliggende positie te houden.  Door het dubbele terugslagklepblok te combineren met een ingebouwde dubbele stuurterugslagklep en een magneetventiel met uitlaat in het midden met 3 posities, kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie gedurende een langere periode aanhouden.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typevq1000-accessoire
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 59,01 excl. BTW
/ stuk
€ 71,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen