Referenties
SMC:VQ1000-FPG-C6C6
Rubix:05274722
Fabrikant:VQ1000-FPG-C6C6
EAN:3618036557244

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL LUCHTGESTUURD VQ1000-FPG-C6C6
Het dubbele terugslagklepblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan worden gebruikt voor de buizen aan de uitlaatzijde om een cilinder gedurende lange tijd in de tussenliggende positie te houden. Door het dubbele terugslagklepblok te combineren met een ingebouwde dubbele stuurterugslagklep en een magneetventiel met uitlaat in het midden met 3 posities, kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie gedurende een langere periode aanhouden.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type | accessoire vq1000 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,74 excl. BTW
/ stuk
€ 71,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen