BURKERT SPOEL 024/DC/08 AC10-U3-5-32AA * NA38 -179805

Toebehoren

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:179805
Rubix:A0871207
BURKERT SPOEL 024/DC/08 AC10-U3-5-32AA * NA38 -179805

Technische samenvatting

Typebürkert spoel 024/dc/08 ac10-u3-5-32aa * na38 -179805
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT SPOEL 024/DC/08 AC10-U3-5-32AA * NA38 -179805


Bürkert spoel AC10 (24 V DC) is een elektromagnetische actuator voor kleppen die gas- of vloeistofmedia regelen. Geclassificeerd met IP65 voor ATEX-toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert spoel 024/dc/08 ac10-u3-5-32aa * na38 -179805
Materiaalepoxy
Spanning24 V
Beschermingsgraad (IP)ip65
€ 41,06 excl. BTW
/ stuk
€ 49,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen