Referenties
Festo:PZVT-120-SEC
Rubix:05107500
Fabrikant:177616
EAN:4052568143886

Productdetails : FESTO TIMER PZVT-120-SEC 177616
Timer PZVT-120-SEC Constructieve uitvoering=mechanische afvoerteller met pneumatische aandrijving, uitschakeldruk=<= 0,1 bar, Betriebsdruck=2 - 6 bar, Einschaltdruck=>= 1,6 bar, normaal nominaal debiet=50 l/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | timer |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,49 excl. BTW
/ stuk
€ 392,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen