GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET IN 2/4 CT-MOD. TS CT2-2133-2163TX
Tool Assortment
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:TS CT2-2133-2163TX
Rubix:A0210155
Fabrikant:2957469
EAN:4010886946985

Documenten
Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERSET IN 2/4 CT-MOD. TS CT2-2133-2163TX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 316,5 mm |
| Diepte | 390 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,83 excl. BTW
/ stuk
€ 252,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
