STAHLWILLE STEEKSLEUTEL SET TCS 13/25 - 5,5-34 MM
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96832096
Rubix:1099007941
EAN:4018754209231



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE STEEKSLEUTEL SET TCS 13/25 - 5,5-34 MM
530 x 350 x 75 mm, 25-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x530x350 mm |
| Logistiek gewicht | 4550 g |
| Aantal elementen | 25 |
| Hoogte | 80 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,37 excl. BTW
/ stuk
€ 478,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
