Referenties
Facom:MODM.JL161-36
Rubix:10109798
EAN:3662424074172

Productdetails : FACOM DOPPENSET MODM.JL161-36
De FACOM 20-delige schuimmodule met 3/8" metrische 6-kantdoppen is ontworpen om een complete set bevestigingsgereedschap te organiseren en te beschermen. Deze module bevat metrische 6-kantdoppen van 7 tot 22 mm (3/8"-aandrijving) en de onmisbare accessoires: een waterdichte “handpalm” ratel, schuifhandgreep, verlengstukken en een universeel cardangewricht.
Kenmerken:
Deze module combineert een voorgevormde schuiminlay met een samenhangende selectie van metrische 6-kantdoppen met 3/8"-aandrijving. Elke uitsparing is gevormd naar de contour van het gereedschap, wat zorgt voor een veilige positionering en een directe herkenning. De waterdichte, hoogwaardige ratel maakt snel en betrouwbaar aandraaien mogelijk. De schuifhandgreep biedt extra hefboomwerking wanneer meer kracht nodig is. Twee verlengstukken vergemakkelijken de toegang tot verzonken bevestigingen, terwijl het universele cardangewricht werken onder een hoek mogelijk maakt. Het geheel is ontworpen om verlies van gereedschap te beperken, het inventariseren te versnellen en de organisatie van FACOM-gereedschapswagens te standaardiseren.
Specificaties:
• Type aansluiting: metrisch, 6-kantprofiel
• Aandrijving: 3/8"
• Bereik doppematen: 7 tot 22 mm (zie samenstelling hieronder)
• Inhoud 6-kantdoppen 3/8" (15 stuks): 7 mm (J.7H), 8 mm (J.8H), 9 mm (J.9H), 10 mm (J.10H), 11 mm (J.11H), 12 mm (J.12H), 13 mm (J.13H), 14 mm (J.14H), 15 mm (J.15H), 16 mm (J.16H), 17 mm (J.17H), 18 mm (J.18H), 19 mm (J.19H), 21 mm (J.21H), 22 mm (J.22H)
• Inhoud accessoires 3/8" (5 stuks): waterdichte, hoogwaardige ratel (JL.161), schuifhandgreep 3/8" (J.120A), verlengstuk 125 mm (J.210), verlengstuk 250 mm (J.215), universeel cardangewricht 3/8" (J.240A)
• Totaal aantal onderdelen in de module: 20
• Visuele organisatie: afzonderlijke uitsparingen voor productherkenning
• Compatibiliteit met opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit met gereedschapswagens/koffers: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+, MBOXL
Normen:
De doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, waarin de eisen zijn vastgelegd voor afmetingen, toleranties, mechanische sterkte en veiligheid van handdoppen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze module combineert een voorgevormde schuiminlay met een samenhangende selectie van metrische 6-kantdoppen met 3/8"-aandrijving. Elke uitsparing is gevormd naar de contour van het gereedschap, wat zorgt voor een veilige positionering en een directe herkenning. De waterdichte, hoogwaardige ratel maakt snel en betrouwbaar aandraaien mogelijk. De schuifhandgreep biedt extra hefboomwerking wanneer meer kracht nodig is. Twee verlengstukken vergemakkelijken de toegang tot verzonken bevestigingen, terwijl het universele cardangewricht werken onder een hoek mogelijk maakt. Het geheel is ontworpen om verlies van gereedschap te beperken, het inventariseren te versnellen en de organisatie van FACOM-gereedschapswagens te standaardiseren.
Specificaties:
• Type aansluiting: metrisch, 6-kantprofiel
• Aandrijving: 3/8"
• Bereik doppematen: 7 tot 22 mm (zie samenstelling hieronder)
• Inhoud 6-kantdoppen 3/8" (15 stuks): 7 mm (J.7H), 8 mm (J.8H), 9 mm (J.9H), 10 mm (J.10H), 11 mm (J.11H), 12 mm (J.12H), 13 mm (J.13H), 14 mm (J.14H), 15 mm (J.15H), 16 mm (J.16H), 17 mm (J.17H), 18 mm (J.18H), 19 mm (J.19H), 21 mm (J.21H), 22 mm (J.22H)
• Inhoud accessoires 3/8" (5 stuks): waterdichte, hoogwaardige ratel (JL.161), schuifhandgreep 3/8" (J.120A), verlengstuk 125 mm (J.210), verlengstuk 250 mm (J.215), universeel cardangewricht 3/8" (J.240A)
• Totaal aantal onderdelen in de module: 20
• Visuele organisatie: afzonderlijke uitsparingen voor productherkenning
• Compatibiliteit met opbergsysteem: modulair systeem van FACOM
• Compatibiliteit met gereedschapswagens/koffers: CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+, MBOXL
Normen:
De doppen voldoen aan de normen ISO 1711-1 en ISO 2725-1, waarin de eisen zijn vastgelegd voor afmetingen, toleranties, mechanische sterkte en veiligheid van handdoppen.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Directe organisatie: elke dop en elk accessoire heeft een vaste plaats voor snelle herkenning en visuele controle
• Volledige dekking: 15 metrische doppen van 7 tot 22 mm en 5 essentiële accessoires in 3/8"
• Efficiëntie bij gebruik: ratel, verlengstukken en cardangewricht maken werken in directe, verzonken of hoekposities mogelijk
• Betrouwbare bescherming: schuim voorkomt schokken, slijtage en verlies van gereedschap
• Gestandaardiseerde organisatie in de werkplaats: compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en met de MBOXL opbergkoffer
• Volledige dekking: 15 metrische doppen van 7 tot 22 mm en 5 essentiële accessoires in 3/8"
• Efficiëntie bij gebruik: ratel, verlengstukken en cardangewricht maken werken in directe, verzonken of hoekposities mogelijk
• Betrouwbare bescherming: schuim voorkomt schokken, slijtage en verlies van gereedschap
• Gestandaardiseerde organisatie in de werkplaats: compatibel met FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ gereedschapswagens en met de MBOXL opbergkoffer
Toepassingen
Deze module is bestemd voor onderhoudswerkplaatsen, technische diensten, garages en productieomgevingen die hun metrische 3/8"-doppensets willen standaardiseren. Dit product is geschikt voor montage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, productieapparatuur, lichte en bedrijfsvoertuigen en mechanische assemblages, waarbij het 6-kantprofiel zorgt voor een stabiele en veilige grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 20 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,51 excl. BTW
/ stuk
€ 214,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden