Referenties
Bosch:1600A003BJ
Rubix:1999113045
EAN:3165140799713

Documenten
Productdetails : BOSCH TOOLBAG MEDIUM PROFESSIONAL - 1600A003BJ
Laat ontbrekende gereedschappen geen probleem worden. Met de middelgrote Bosch Professional gereedschapstas zijn al uw gereedschappen netjes op één plek en binnen handbereik opgeborgen, wanneer en waar u ze ook nodig hebt. Deze tas is ideaal voor professionals die het druk hebben. We hebben deze gemaakt van slijtvast polyester, zodat u lange tijd op deze robuuste gereedschapstas kunt vertrouwen. Deze is ruim en heeft vele vakken voor extra's, zodat er veel gereedschappen en meerdere accessoires in kunnen worden gedragen en opgeborgen. Bij het pakken van uw uitrusting maakt een brede opening van 180 graden dit gemakkelijk voor u. Onderweg zult u de extra sterke draaggrepen en comfortabele steun van de versterkte schouderriem waarderen.
Toolbag M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 600d polyester |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Kleur | veelkleurig |
| Aantal elementen | 1 |
| Gebruik | drukke vakmensen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,00 excl. BTW
/ stuk
€ 73,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen