MILWAUKEE PACKOUT 25 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS
PACKOUT™ 25 cm Pro gereedschapstas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932493622
Rubix:A0591187
EAN:4058546484934


Technische samenvatting
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistische nylon |
|---|---|
| Breedte | 380 mm |
| Hoogte | 480 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT 25 CM PRO GEREEDSCHAPSTAS
Hoogste duurzaamheid dankzij 1680D en 1800D ballistisch materiaal
Gelaagde stoffen verhogen de duurzaamheid en prestaties
Versterkte randen, metalen ringen voor de langste levensduur
35 vakken/opbergmogelijkheden voor optimale organisatie van gereedschap
Schouderriem en ergonomisch handvat
Houders voor gemakkelijke toegang
Gegoten PACKOUT™ basis beschermt tegen vocht en vuil
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
Gelaagde stoffen verhogen de duurzaamheid en prestaties
Versterkte randen, metalen ringen voor de langste levensduur
35 vakken/opbergmogelijkheden voor optimale organisatie van gereedschap
Schouderriem en ergonomisch handvat
Houders voor gemakkelijke toegang
Gegoten PACKOUT™ basis beschermt tegen vocht en vuil
Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d en 1800d ballistische nylon |
| Breedte | 380 mm |
| Hoogte | 480 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Kleur | zwart |
| Aantal elementen | 35 |
| Gebruik | voor het opbergen en snel toegankelijk organiseren van gereedschappen en accessoires tijdens het werk, inclusief handgereedschap en (klein) elektrisch gereedschap, binnen het packout™ modulaire opslagsysteem. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,91 excl. BTW
/ stuk
€ 241,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen