MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES SRC30-1 (337DLG)
TOOLGUARD™ 30˝ / 78 cm stalen gereedschapswagen met 7 lades
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500753
Rubix:A0878874
Fabrikant:4932500753
EAN:4058546620554



Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 78CM 7LADES SRC30-1 (337DLG)
TOOLGUARD™ gevulde 30˝/78 cm stalen gereedschapswagen rood - automotive set (337-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 800 kg |
| Breedte | 810 mm |
| Diepte | 524 mm |
| Hoogte | 1064 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 7 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.799,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4.597,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
