Groefkogellager SNR 6210FT150ZZ, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Topline kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6210FT150ZZ
Rubix:A0486093
EAN:3413520352936



Documenten
Productdetails : SNR 6210-2Z/FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, plaatstalen kooi, aan beide zijden omkeringen, voor 150°C-toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 93x26x93 mm |
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8200 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Gewicht | 0,453 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,75 excl. BTW
/ stuk
€ 55,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen