Groefkogellager NTN 6020CM, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

Enkelrij-kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6020CM
Rubix:A0484632
EAN:4547359004335
NTN 6020 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6020 CM KOGELLAGER


Het enkelrij-kogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke uitvoeringen : afdichtingen met afschermers of lippen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingen, meerdere soorten kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortgekomen uit R&D en geavanceerd ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichting voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Gewicht1150 kg
€ 67,76 excl. BTW
/ stuk
€ 81,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen