TORK MINI AFVALBAK 5LB3 ZWART 564008

Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3

Zie technische informatie

Referenties

Tork:564008
Rubix:14100268
EAN:7322540492613
TORK MINI AFVALBAK 5LB3 ZWART 564008

Technische samenvatting

Capaciteit5 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK MINI AFVALBAK 5LB3 ZWART 564008


Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3: Het vinden van een geschikte afvalbak voor uw kleine sanitaire ruimte kan een uitdaging zijn. Dankzij het compacte formaat past deze kunststof afvalbak gemakkelijk op elke plek. Hij is zowel ideaal voor een kleinere sanitaire ruimte als direct naast het toilet. De afvalbak kan ook aan de wand of vloer worden gemonteerd. Maak indruk op uw gasten met het moderne en functionele Elevation-ontwerp van deze afvalbak. Het afval blijft uit het zicht dankzij de verborgen afvalzak en het zelfsluitende deksel, wat de hygiëne en het comfort van de gebruiker verbetert. Tork Hygiënezakjes Dispenser B5: Promoot en handhaaf de hygiëne in uw sanitaire ruimten met de Tork Hygiënezakjes Dispenser, met zakjes voor het discreet en hygiënisch weggooien van sanitair afval in afvalbakken. De beschikbaarheid van hygiënezakjes verbetert de ervaring van gasten, terwijl het functionele en moderne Elevation-design een indrukwekkende aanvulling is op elke sanitaire ruimte. Bespaar uw personeel onderhoudstijd met deze dispenser, die eenvoudig te monteren en schoon te houden is. Tork Hygiënezakjes Dispenser B5: Promoot en handhaaf de hygiëne in uw sanitaire ruimten met de Tork Hygiënezakjes Dispenser, met zakjes voor het discreet en hygiënisch weggooien van sanitair afval in afvalbakken. De beschikbaarheid van hygiënezakjes verbetert de ervaring van gasten, terwijl het functionele en moderne Elevation-design een indrukwekkende aanvulling is op elke sanitaire ruimte. Bespaar uw personeel onderhoudstijd met deze dispenser, die eenvoudig te monteren en schoon te houden is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit5 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Hoogte338 mm
Breedte160 mm
€ 48,34 excl. BTW
/ stuk
€ 58,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen