TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 WIT 205630

Tork Deksel voor Afvalbak 50 Liter Wit B1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:205630
Rubix:14100151
EAN:7322540366662
TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 WIT 205630

Technische samenvatting

Capaciteit50 l
Kleurwit
Materiaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 WIT 205630


Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3: Het vinden van een geschikte afvalbak voor uw kleine sanitaire ruimte kan een uitdaging zijn. Dankzij het compacte formaat past deze kunststof afvalbak gemakkelijk op elke plek. Hij is zowel ideaal voor een kleinere sanitaire ruimte als direct naast het toilet. De afvalbak kan ook aan de wand of vloer worden gemonteerd. Maak indruk op uw gasten met het moderne en functionele Elevation-ontwerp van deze afvalbak. Het afval blijft uit het zicht dankzij de verborgen afvalzak en het zelfsluitende deksel, wat de hygiëne en het comfort van de gebruiker verbetert. Tork Deksel voor Afvalbak 50 liter Zwart B1: Dit afvalbak-deksel is ontworpen voor gebruik in combinatie met de Tork Elevation 50 liter Afvalbak. Zo houdt u ruimten hygiënisch schoon. Het deksel houdt het afval uit het zicht en voorkomt de verspreiding van vieze geurtjes. Het hoogglans oppervlak is makkelijk schoon te maken en houdt de afvalbak hygiënisch schoon voor alle gebruikers. Het soft close-mechanisme van het deksel laat bij gasten en personeel een fijne indruk achter. Tork Magneet Montageset voor Dispenser W4: Neem uw Tork Gevouwen Reinigingsdoek Dispenser direct in gebruik met deze flexibele en stevige Tork magneet-montageset voor dispensers. De twee magneten zijn eenvoudig aan een metalen oppervlak te bevestigen en speciaal ontworpen voor Tork dispensers, voor maximale efficiëntie. Het installeren vergt weinig inspanning en boren of gaten maken is niet nodig, waardoor uw wanden volledig intact blijven. Ook bespaart u uw personeel tijd en moeite, aangezien de wanddispenser eenvoudig verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst kan worden.

Sterke punten

High gloss surface makes it easy to clean, Soft closing for a better user impression

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit50 l
Kleurwit
Materiaalplastic
Hoogte307 mm
Breedte241 mm
€ 27,46 excl. BTW
/ stuk
€ 33,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen