TORK AFVALBAK 50LB1 ZWART 563008

Tork Afvalbak 50 Liter Zwart B1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:563008
Rubix:14100217
EAN:7322540349436
TORK AFVALBAK 50LB1 ZWART 563008

Technische samenvatting

Capaciteit50 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK AFVALBAK 50LB1 ZWART 563008


Tork Afvalbak 50 Liter B1: Maximaliseer de ruimte in uw sanitaire omgeving met de 50 liter plastic afvalbak van Tork. Dankzij de flexibele bevestigingsmogelijkheden past de afvalbak overal: hij kan zowel aan de muur als aan de vloer worden bevestigd. De verborgen afvalzak zorgt ervoor dat de ruimte er netjes uit blijft zien. Bovendien zal het moderne, functionele Elevation-ontwerp van de afvalbak een positieve indruk achterlaten bij gasten. Combineer de afvalbak met onze geruisloze deksel om de algehele hygiëne en veiligheid te vergroten. Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3: Het vinden van een geschikte afvalbak voor uw kleine sanitaire ruimte kan een uitdaging zijn. Dankzij het compacte formaat past deze kunststof afvalbak gemakkelijk op elke plek. Hij is zowel ideaal voor een kleinere sanitaire ruimte als direct naast het toilet. De afvalbak kan ook aan de wand of vloer worden gemonteerd. Maak indruk op uw gasten met het moderne en functionele Elevation-ontwerp van deze afvalbak. Het afval blijft uit het zicht dankzij de verborgen afvalzak en het zelfsluitende deksel, wat de hygiëne en het comfort van de gebruiker verbetert. Tork Afvalbak 5 Liter Zwart B3: Het vinden van een geschikte afvalbak voor uw kleine sanitaire ruimte kan een uitdaging zijn. Dankzij het compacte formaat past deze kunststof afvalbak gemakkelijk op elke plek. Hij is zowel ideaal voor een kleinere sanitaire ruimte als direct naast het toilet. De afvalbak kan ook aan de wand of vloer worden gemonteerd. Maak indruk op uw gasten met het moderne en functionele Elevation-ontwerp van deze afvalbak. Het afval blijft uit het zicht dankzij de verborgen afvalzak en het zelfsluitende deksel, wat de hygiëne en het comfort van de gebruiker verbetert.

Sterke punten

Increase the hygiene and safety of your waste bin with an optional soft-closing lid.
Cut down your staff's maintenance time – this plastic bin is easy to clean.
Keep your washroom bin looking tidy – the concealed bin liner ensures a neat finish.
Fit your bin wherever you need it, thanks to a range of flexible mounting options for the wall or floor.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit50 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Hoogte629 mm
Breedte389 mm
€ 132,06 excl. BTW
/ stuk
€ 159,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen