TORK TOILETPAPIER 2LG T4 WIT UNI. 400 VEL 120776 (PK=30RO)
Tork Traditioneel Toiletpapier Wit T4
Zie technische informatieReferenties
Tork:120776
Rubix:14101220
EAN:7310791048406

Productdetails : TORK TOILETPAPIER 2LG T4 WIT UNI. 400 VEL 120776 (PK=30RO)
Tork Traditioneel Toiletpapier Wit T4:
Voorzie in de basisbehoeften van sanitaire ruimten met lage bezoekersaantallen dankzij het kostenefficiënte Tork Traditioneel Toiletpapier. Dit bulktoiletpapier biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die uw gasten zullen waarderen. Dankzij de lange rollen hoeft er bovendien minder vaak gevuld worden en verliest u minder onderhoudstijd. Bescherm de rollen tegen spatten en houd de omgeving hygiënisch door de rollen te gebruiken met de gesloten Tork T4-toiletpapierdispenser. De binnenverpakking is gemaakt van minimaal 30% PCR-plastic (post-consumer recycled). Tork Basic Centerfeed Poetspapier Wit M2:
Als het op efficiëntie aankomt, zijn alles-in-één-oplossingen een uitstekende keus. Het 2-laags Tork Basic Centerfeed Poetspapier is een multifunctionele, industriële rol papier. Het is sterk en absorberend genoeg voor zowel het afvegen van handen als het poetsen van oppervlakken. Dit kosteneffectieve papier helpt u binnen het budget te blijven. Het papier is te gebruiken met de Tork Centerfeed Dispenser, die een hoge capaciteit heeft en eenvoudig met één hand te bedienen is. Tork Zacht Traditioneel Toiletpapier Wit T4:
Bied uw gasten het comfort van thuis met dit premium bulktoiletpapier, dat ideaal is voor toiletten met lage bezoekersaantallen. De zachte textuur en superieure prestaties versterken het kwaliteitsgevoel. Bovendien laten de hoge witheid en de embossing een blijvend goede indruk achter. Te gebruiken met onze Tork T4-toiletpapierdispenser met ruimte voor twee rollen om de vultijd te verkorten. De dispenser heeft een gesloten ontwerp zodat toiletrollen de hele dag hygiënisch schoon blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal doeken | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,95 excl. BTW
/ pak
€ 44,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
