MILWAUKEE GRIPTANG 5, 127MM TORQUE LOCK GEBOGEN 4932472263
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932472263
Rubix:A0879063
EAN:4058546339098


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 26 mm |
| Lengte | 127 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 5, 127MM TORQUE LOCK GEBOGEN 4932472263
TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 26 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Type | torque lock™ griptang gebogen bekken 5' (4932472263) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen