MILWAUKEE GRIPTANG 7, 170MM TORQUE LOCK GEBOGEN 4932471732
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471732
Rubix:A0879080
EAN:4058546296315


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 170 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 7, 170MM TORQUE LOCK GEBOGEN 4932471732
TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere en veiligere grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handttool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontwerp afgestemd op snel en gemakkelijk met één hand te openen en sluiten
MAXBITE™ tangen met speciale klauw voor maximale grip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 38 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Gewicht | 368 g |
| Type | torque lock™ griptang met gebogen bekken (170 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 17,90
€ 17,50 excl. BTW
/ stuk
€ 21,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen