MILWAUKEE GRIPTANG 12, 305MM TORQUE LOCK MET GROTE BEK
TORQUE LOCK™ borgveertang met grote bek
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493619
Rubix:A0878602
Fabrikant:4932493619
EAN:4058546484903


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 90 mm |
| Lengte | 343 mm |
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 12, 305MM TORQUE LOCK MET GROTE BEK
12" - 305 mm TORQUE LOCK™ borgveertang met grote bek
12" - 305 mm TORQUE LOCK™ borgveertang met grote bek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 90 mm |
| Lengte | 343 mm |
| Gewicht | 723 g |
| Type | torque lock™ borg-/gripzange met grote bek (12' / 305 mm), curved jaw (12' torque lock™ large jaw locking plier) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,90 excl. BTW
/ stuk
€ 54,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen