Referenties
Milwaukee:4932493618
Rubix:A0878603
Fabrikant:4932493618
EAN:4058546484897

Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG 4, 102MM TORQUE LOCK LANGE NEUS
4" - 102 mm TORQUE LOCK™ vergrendeltang
4" - 102 mm TORQUE LOCK™ vergrendeltang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 18 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Type | torque lock™ griptang (gebogen bekken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,90 excl. BTW
/ stuk
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
