STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL SET 730R/40DC/32

Torque wrench set 32 pieces

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:96502053
Rubix:10127227
EAN:4018754082018
STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL SET 730R/40DC/32
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL SET 730R/40DC/32


32-delig, in metalen kist, voor algemene onderhoudswerkzaamheden. Inhoud: 1 SERVICE-MANOSKOP nr. 730/40, 80-400 Nm, 1 insteekratelkop nr. 735/20, omschakelbaar, 1/2" buitenvierkant -aansluiting, 1 insteekvierkant nr. 734/20, 1/2" buitenvierkant -aansluiting, 7 insteeksteeksleutels nr. 731/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm, 1 insteeksteeksleutel nr. 3731/40 SW 24 mm, 7 insteekringsleutels nr. 732/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 10 doppen, twaalfkant, nr. 50, SW 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 hulpgereedschappen: 1 hendel met schuifstuk nr. 506 1 verlengstuk 255 mm nr. 509/10 1 verlengstuk 130 mm nr. 509/5 1 verlengstuk 55 mm nr. 509/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x240x640 mm
Logistiek gewicht9739 g
Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting1/2 ''
Typemercedes-benz
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.678,77 excl. BTW
/ stuk
2.031,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen