Referenties
ABA:2645421242
Rubix:27200144
Fabrikant:3450012
EAN:7391458360444
Productdetails : ABA MINI-SLANGKLEM 10-12 MM RVS NR.12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 10 mm |
| Klembereik, maximaal | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
