BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T30 BE-7930

Torx-bestendige schroevendraaiers

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-7930
Rubix:10087068
EAN:7314151838843
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T30 BE-7930

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr30
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T30 BE-7930


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Torx en Torx Tamper resistant schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht120 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr30
Blad lengte150 mm
Lengte272 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 9,19 excl. BTW
/ stuk
€ 11,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen