BAHCO DOP 1/4 12KANT 11/32 A6700DZ-11/32
Dopsleutel set A6700DZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A6700DZ-11/32
Rubix:10086412
EAN:7314151819842

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 11/32 A6700DZ-11/32
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.
Sterke punten
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 12,4 mm |
| Diameter (inch) | 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen