FACOM SET TORX INBUSSLEUTEL MOD89TXA.PB

Torx®-sleutelset met T-handgreep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:MOD.89TXA
Rubix:10109659
EAN:3662424075797
FACOM SET TORX INBUSSLEUTEL MOD89TXA.PB
Technische samenvatting
Aantal elementen7
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM SET TORX INBUSSLEUTEL MOD89TXA.PB


Deze module met 7 Torx® inbussleutels met P-handgreep is compatibel met de Facom-gereedschapswagens en -modulaire systemen en biedt een praktische, robuuste en duurzame oplossing voor professionals in het onderhoud, de auto-industrie en de industrie.

Kenmerken:
Deze module bevat zeven Torx-sleutels met ergonomische P-handgreep van bi-materiaal, speciaal ontwikkeld voor veilig en comfortabel vast- en losdraaien. Het oog in de P-handgreep maakt het mogelijk om een koord te bevestigen en zo verlies te voorkomen bij gebruik op werkposten. Elke kling is vervaardigd uit silicium-chroomstaal, wat garant staat voor een hoge sterkte, slijtvastheid en een lange levensduur. De lange zijde vergemakkelijkt het werken in moeilijk toegankelijke zones, terwijl de korte zijde zorgt voor een krachtig aandraaimoment dankzij het hefboomeffect. De sleutels worden geleverd in een thermogevormde kunststof inlay, die naadloos past in FACOM-gereedschapswagens en zorgt voor een georganiseerde werkplek en hogere efficiëntie.

Specificaties:
• Referentie: MOD.89TXA
• Module: PL.328, formaat 1/3
• Inhoud: 7 Torx-sleutels; maten T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
• Handgreep: P-vormig, ergonomisch bi-materiaal voor optimale grip
• Materiaal kling: silicium-chroomstaal, robuust en slijtvast
• Lange zijde: voor nauwkeurig werken in beperkte ruimtes
• Korte zijde: voor krachtig aandraaien met extra koppel
• Afwerking: gepolijst met geharde, gefosfateerde punt
• Compatibiliteit: CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL, JET+
• Gemaakt in Frankrijk: label “Origine France Garantie”
• Levenslange garantie met omruiling bij defect

Normen:
• Label: “Origine France Garantie”
• Voldoet aan de Torx® specifieke normen voor sterkte en afmetingen

Sterke punten

• Perfecte organisatie dankzij het modulaire ontwerp, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Maximale duurzaamheid door kling van silicium-chroomstaal
• Ergonomisch comfort dankzij P-vormige handgrepen van bi-materiaal
• Volledige set van 7 sleutels voor de meest voorkomende toepassingen
• Gemoedsrust met de levenslange garantie

Toepassingen

Deze module met Torx® inbussleutels is ideaal voor mechanische werkplaatsen, industrieel onderhoud, elektronica en de auto-industrie. Deze set is perfect geschikt voor gebruik in goed georganiseerde werkplaatsen met FACOM-gereedschapswagens, om snel te werken aan Torx® schroeven van verschillende afmetingen. Dankzij de robuuste constructie zijn de sleutels ook uitstekend bestand tegen olie en koolwaterstoffen, wat ideaal is voor gebruik in autowerkplaatsen, luchtvaarttoepassingen en industriële onderhoudsomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen7
Materiaalkoolstof siliciumstaal
Hoogte40 mm
Breedte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,51 excl. BTW
/ stuk
84,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden