Referenties
Stahlwille:96830195
Rubix:10127382
EAN:4018754170425
Productdetails : STAHLWILLE 96830195 TCS + NR.29 - 8-22
175 x 350 x 40 mm, 7-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x180x345 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,03 excl. BTW
/ stuk
€ 406,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


