Referenties
Facom:MOD.MI3
Rubix:10100053
EAN:3148517292055



Productdetails : FACOM MODULE SLAGGEREEDSCHAP MOD.MI3
De FACOM 7-delige module met slaggereedschap en 205H monteurshamer met hickory steel is een set die is bedoeld voor slagwerkzaamheden in de werkplaats of bij onderhoud. Deze set bevat de essentiële gereedschappen voor slaan, afstellen, markeren of het verwijderen van mechanische onderdelen. Hij wordt geleverd met een robuuste kunststof inlay, integreert eenvoudig in een opbergsysteem en biedt snelle toegang tot het gereedschap.
Kenmerken:
Deze module bundelt verschillende slagwerktuigen die zijn afgestemd op gangbare toepassingen in de mechanica en industriële onderhoudswerkzaamheden. De hamer met steel van hickoryhout absorbeert trillingen en zorgt voor een stabiele grip. De kunststofhamer met verwisselbare inzetstukken kan worden aangepast aan het te bewerken materiaal om slijtage aan onderdelen te beperken. De doorslagen maken het mogelijk pennen en assen nauwkeurig uit te drijven. De centerpunt dient voor exact markeren vóór het boren. De koudbeitel is ontworpen voor het snijden of afstellen van metalen onderdelen. Het geheel is opgeborgen in een thermogevormde kunststof module, praktisch voor opslag in een gereedschapswagen of op een werkplek.
Specificaties:
• Thermogevormde inlay: PL.333
• Monteurshamer: [205H.50] steel van hickoryhout
• Kunststofhamer met verwisselbare inzetstukken: [208A.32CBA] stalen lichaam, EC-EB inzetstukken, diameter 32 mm
• Eendelige doorslag: [248.4] diameter 3,9 mm
• Eendelige doorslag: [248.5] diameter 4,9 mm
• Eendelige doorslag: [248.6] diameter 5,9 mm
• Precisie-centerpunt: [256.6] diameter 6 mm
• Beitel met constant profiel: [263.18] afmetingen 21 × 180 mm
• Gewicht: 1,710 kg
Normen:
• ISO 15601: specificeert de prestatie- en veiligheidseisen voor monteurshamers
• DIN 6450: definieert afmetingen en toleranties van handbeitels voor industrieel gebruik
• NF E 71-211: Franse norm voor doorslagen en centerpunten, met eisen voor veiligheid en sterkte
• DIN 7250: stelt eisen aan mokers en hamers met verwisselbare inzetstukken
Kenmerken:
Deze module bundelt verschillende slagwerktuigen die zijn afgestemd op gangbare toepassingen in de mechanica en industriële onderhoudswerkzaamheden. De hamer met steel van hickoryhout absorbeert trillingen en zorgt voor een stabiele grip. De kunststofhamer met verwisselbare inzetstukken kan worden aangepast aan het te bewerken materiaal om slijtage aan onderdelen te beperken. De doorslagen maken het mogelijk pennen en assen nauwkeurig uit te drijven. De centerpunt dient voor exact markeren vóór het boren. De koudbeitel is ontworpen voor het snijden of afstellen van metalen onderdelen. Het geheel is opgeborgen in een thermogevormde kunststof module, praktisch voor opslag in een gereedschapswagen of op een werkplek.
Specificaties:
• Thermogevormde inlay: PL.333
• Monteurshamer: [205H.50] steel van hickoryhout
• Kunststofhamer met verwisselbare inzetstukken: [208A.32CBA] stalen lichaam, EC-EB inzetstukken, diameter 32 mm
• Eendelige doorslag: [248.4] diameter 3,9 mm
• Eendelige doorslag: [248.5] diameter 4,9 mm
• Eendelige doorslag: [248.6] diameter 5,9 mm
• Precisie-centerpunt: [256.6] diameter 6 mm
• Beitel met constant profiel: [263.18] afmetingen 21 × 180 mm
• Gewicht: 1,710 kg
Normen:
• ISO 15601: specificeert de prestatie- en veiligheidseisen voor monteurshamers
• DIN 6450: definieert afmetingen en toleranties van handbeitels voor industrieel gebruik
• NF E 71-211: Franse norm voor doorslagen en centerpunten, met eisen voor veiligheid en sterkte
• DIN 7250: stelt eisen aan mokers en hamers met verwisselbare inzetstukken
Sterke punten
• Gebruiksgemak: stelen die vermoeidheid beperken en trillingen reduceren
• Veelzijdigheid: geschikt voor slaan, markeren, afstellen en snijden
• Overzichtelijke organisatie: kunststof module voor veilige en duidelijke opslag
• Tijdsbesparing: snel toegang tot alle gereedschappen in één module
• Veiligheid: gereedschappen ontworpen voor nauwkeurig en gecontroleerd werken
• Aanpasbaarheid: mokers of hamers met verwisselbare inzetstukken naargelang het materiaal
• Veelzijdigheid: geschikt voor slaan, markeren, afstellen en snijden
• Overzichtelijke organisatie: kunststof module voor veilige en duidelijke opslag
• Tijdsbesparing: snel toegang tot alle gereedschappen in één module
• Veiligheid: gereedschappen ontworpen voor nauwkeurig en gecontroleerd werken
• Aanpasbaarheid: mokers of hamers met verwisselbare inzetstukken naargelang het materiaal
Toepassingen
• Mechanische werkplaatsen voor montage- en demontagewerkzaamheden
• Industriële onderhoudsdiensten voor het uitdrijven van pennen en het afstellen van onderdelen
• Markeerwerkzaamheden vóór het boren op diverse metalen ondergronden
• Afstellen en snijden van metalen onderdelen met de koudbeitel
• Gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats waar nauwkeurig en betrouwbaar slaggereedschap vereist is
• Industriële onderhoudsdiensten voor het uitdrijven van pennen en het afstellen van onderdelen
• Markeerwerkzaamheden vóór het boren op diverse metalen ondergronden
• Afstellen en snijden van metalen onderdelen met de koudbeitel
• Gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats waar nauwkeurig en betrouwbaar slaggereedschap vereist is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1739 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x181x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1744 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,00 excl. BTW
/ stuk
€ 106,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
