Referenties
Grundfos:NK80-250/225A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111324
Fabrikant:98972442
EAN:5712604485378

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-250/225A1F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NK80-250/225 A1F2AE-SBQQE. Vermogen 5,5 kW, debiet 91,9 m³/h en opvoerhoogte 15,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1531,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 15,5 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.584,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7.967,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
