Referenties
Iscar:TPMR 090204 IC9250
Rubix:20792140
Fabrikant:5507594



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMR 090204 IC9250 5507594
TPMR - 11° positieve driehoekige inserts. Positieve spaanvormer, lage snijkrachten. Gebruikt voor inwendig draaien en voor afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,151 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 97x38x90 mm |
| Gewicht verpakking | 2,5 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 9,6 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 103,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen