Referenties
Sandvik Coromant:SPMR 09 03 08 4425
Rubix:A0453276
Fabrikant:8019553
EAN:7323225784429

Productdetails : COROMANT T-MAX S DRAAIWISSELPLAAT SPMR 09 03 08 4425
T-Max® S-wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat |
| Schakering | 53 |
| Lengte zijkant | 8,725 mm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 176,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen