TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 508989 GEEL/MARINE MT M
TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 508989 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50898994005
Rubix:A0675068
EAN:7393286280703

Productdetails : TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 508989 GEEL/MARINE MT M
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 895: cantex jersey at - 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 180 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-2 apc 1 (elim: 3,9 cal/cm²; ebt: 4,6 cal/cm²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,18 excl. BTW
/ stuk
€ 169,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen